バウ シャックルのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
112件の「バウ シャックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダルマシャックル」、「オタフク シャックル」、「ボウシャックル」などの商品も取り扱っております。
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類 BD 表面処理 生地 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様 ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大洋製器工業シャックル(バウ形)
スタンダードなシャックルです サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類 BD 表面処理 ドブメッキ 安全率 5倍
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンドーテック超強力シャックル
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質 ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g) 215 許容荷重(N) 4.9 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 10733
1個
3,021 税込3,323
4日以内出荷

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類 BB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。 特許取得品(PAT.1258288)です。
用途荷役作業用。 船舶の係留。 取付 ボルトタイプ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業。連結金具
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類 BB
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業。連結金具
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイガーシャックル
遠くからでもよく目立つタイガーカラーのシャックルです。
用途荷物の荷役 材質 本体:S45C炭素鋼、ピン:SCM435合金鋼 ピッチ(mm) 2.54
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)